Beli genset inverter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  2. Loncin Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Loncin Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Generator Genset 2000i merupakan genset dengan model jinjing ini mengusung portabilitas yang tinggi sehingga mudah untuk dibawa-bawa terutama untuk aktifitas diluar seperti berkemah. Desain yang ringkas dengan struktur kedap suara membuat suara Genset ini sangat sunyi dan sangat tidak berisik. Genset dengan teknologi inverter ini memastikan kestabilan voltase listrik sehingga barang-barang elektronik anda awet dan terjaga.
    atribut:
    • Voltage Regulator: Inverter
    • Frequency (Hz): 50
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  3. TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp9.599.900

    TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    atribut:
    • Voltage (V): (AC) 220, (DC) 12
    • Fuel Type: Unleaded Gasoline
  4. Koshin Generator Inverter (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Koshin Generator Inverter (Genset Inverter)
    atribut:
    • Specifications: With oil alert, With frequency selector switch, With eco switch, Recoil Starter
  5. YASUKA Generator Inverter YSK Series (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.099.900

    YASUKA Generator Inverter YSK Series (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
    atribut:
    • DC Voltage (V/A): 12/8.3
    • Operating Hour Under Average Load: 3
    • Voltage (V): 220
  6. FIRMAN Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp8.599.900

    FIRMAN Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    atribut:
    • Alternator: Brush
    • Maximum Power (kW): 4
    • Fuel Indicator: Yes
    • Fuel Type: Petrol
    • Average Electricity (kW): 3.5
    • Battery Capacity (AH): 1.6
    • Battery Charging (A/V): 8.3/12 DC
    • Burning: Electric Start
    • Cylinder Capacity (cc): 223
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Maximum Electricity (kW): 4
    • Operating Hours (L/hour): 6.5
    • Phase: 1 Phase/220V
  7. BULL Generator Inverter Silent (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp6.299.900

    BULL Generator Inverter Silent (Genset Inverter)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 230
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Power (kW): 1.8
    • Starting Power (kW): 2.2
    • Rated Current (A): 7.5
    • Phase: Single
    • Performance Class: 61
    • Power Factor : 1
    • Protection Class: IP23M
    • Rated Ambient Temperature: 250
  8. PRO-QUIP Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp10.999.900

    PRO-QUIP Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    QRV5000iS Silent Inverter Generator- Low Noise- Save Fuel- Smart Inverter
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Power Factor: 1
    • Phase: Single
    • Carried Standard: ISO8528
    • Maximum Environment Temperature (°C): 40
    • Starting Method: Electric & Manual Starter
  9. PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    PRO-QUIP Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    QRV3300 Generator Bensin
  10. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  11. Mitsubishi Electric PLC FX3U Series (Basic Unit) Programmable Controller
    Mulai

    Rp6.999.900

    Mitsubishi Electric PLC FX3U Series (Basic Unit) Programmable Controller
    atribut:
    • Program Memory: Built-in 64000 step RAM (battery backup)
  12. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  13. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  14. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

Daftar Harga genset inverter Terbaru October 2026
Mitsubishi Electric Mitsubishi PLC (CPU Unit) (PLC)Rp4.699.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Loncin Generator Inverter Set (Genset Inverter)Rp17.999.900
TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)Rp9.599.900
Koshin Generator Inverter (Genset Inverter)Rp22.999.900
YASUKA Generator Inverter YSK Series (Genset Inverter)Rp7.099.900
FIRMAN Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)Rp8.599.900
TSUZUMI Generator Inverter Silent (Genset Inverter)Rp20.999.900
BULL Generator Inverter Silent (Genset Inverter)Rp6.299.900
PRO-QUIP Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait